Cepillo universal para pinzas portapastillas Alambre de acero ondulado 0,30 mm

Número de artículo: 575600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,883 piezas en stock
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
Material dotación Acero, ondulado
Grosor de las cerdas 0.3 mm
Longitud de guarnición H1 22 mm
Número de filas de guarnición 2
Mango Dos componentes
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 575600
EAN / GTIN 4017359074138
Número del fabricante 18241142

Descripción

Ejecución:

Cepillo de alambre estrecho y estable. 2 filas de alambre, altura de la guarnición 22 mm. Mango de dos componentes de diseño ergonómico con agujero de suspensión y apoyo para los dedos.