{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de grano | 180 | |
⌀ del cepillo D1 | 100 mm | |
⌀ del disco D2 | 106 mm | |
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Grado de finura | fino | |
Grosor de las cerdas | 1 mm | |
⌀ superficie de trabajo | 100 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 22 con ranura mm | |
Longitud de guarnición H1 | 35 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 1,400 min-1 - 1,700 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 3,500 min-1 | |
Avance | 3,000 mm/min - 5,500 mm/min | |
Aproximación | 0,8 (fino) – 1,5 (basto) mm | |
Tipo de producto | Cepillo de disco |
Número de artículo | 575012 180 | |
EAN / GTIN | 4045197892652 | |
Número del fabricante | 575012 180 |