Cepillo para superficies Alambre de latón 0,20 mm 50 mm

Número de artículo: 574770 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
342 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ del cepillo D1 50 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Grosor de las cerdas 0.2 mm
    Longitud de guarnición H1 20 mm
    Velocidad de giro máxima 10,500 min-1
    Tipo de producto Cepillo tipo brocha

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574770 50
    EAN / GTIN 4017359005637
    Número del fabricante 435542

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillos de superficies, ⌀ mango 6 mm.

    Aplicación:

    En lijadoras rectas, ejes flexibles o en máquinas estacionarias. Para limpiar y desbarbar superficies de tamaño pequeño a mediano.