{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Material dotación | Carburo de silicio | |
Grinding medium code | SiC | |
Tamaño de grano | 180 | |
⌀ del cepillo D1 | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 7.3 mm | |
Longitud de trabajo L3 | 70 mm | |
adecuado para ⌀ de agujero | 54.1 mm - 57 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillos para interiores |
Número de artículo | 574495 57 | |
EAN / GTIN | 4013349529213 | |
Número del fabricante | 9828036360 | |
Manufacturer | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com |