Cepillo para interiores NOVOFLEX-B Grano SiC120 18

Número de artículo: 574490 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NOVOFLEX-B
Material dotación Carburo de silicio
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 120
⌀ del cepillo D1 20 mm
⌀ de mango Ds 4.6 mm
Longitud de trabajo L3 60 mm
adecuado para ⌀ de agujero 16.1 mm - 18 mm
N.º revoluciones recomend. 350 min-1 - 700 min-1
Tipo de producto Cepillos para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574490 18
EAN / GTIN 4013349529060
Número del fabricante 9818036320

Descripción

Ejecución:

Cepillo para interiores autocentrante con guarnición de bolsa de carburo de silicio flexibles. Longitud total 200 mm.

Aplicación:

Para matar cantos, acabar superficies y trabajos de bruñido. Produce superficies rectificadas uniformemente con alta precisión, con gran zona de contacto. Empleo en taladradoras manuales y máquinas con soporte. Número de revoluciones recomendado 350 – 700 rpm., tiempo de contacto 20 – 40 segundos.

Nota:

No utilizar en seco, sino con aceite de rectificado n.º 084205.