{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Tamaño de grano | 120 | |
⌀ del cepillo D1 | 50 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 12 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 6,000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 15,000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574440 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359139424 | |
Número del fabricante | 415842 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo circular con mango microabrasivo, SiC grano 120 50X10 mm
a petición
En stock
659 piezas en stock
US $ 29.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
683 piezas en stock
US $ 18.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 12 mm | 12 mm |
N.º revoluciones recomend. | 6,000 min-1 | 6,000 min-1 |
Tamaño de grano | 120 | 120 |
Velocidad de giro máxima | 15,000 min-1 | 15,000 min-1 |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | SiC |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |