{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de latón | |
⌀ del cepillo D1 | 70 mm | |
Grosor de las cerdas | 0.2 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 11 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 19 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15,000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574360 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934837 | |
Número del fabricante | 574360 70X10 |