Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Bristle Disc M14 ⌀ 115 mm 80

Número de artículo: 573530 80

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 80
Quality Dress BD-ZB
Color amarillo
Velocidad de giro máxima 12,000 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573530 80
Número del fabricante 24538N

Descripción

Ejecución:

Los discos de limpieza especial Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.

Aplicación:

Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.
Con asiento M14 integrado para el uso directo en lijadoras angulares sin otros accesorios.

Nota:

Encontrará el sistema de fijación completo Roloc™ en ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm a partir de n.º 554005 y sig.