{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 100 mm | |
Rosca M | M14 | |
Grosor de las cerdas | 0.3 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 30 mm | |
Velocidad de giro máxima | 8,500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo de copa |
Número de artículo | 573300 100 | |
EAN / GTIN | 4017359053393 | |
Número del fabricante | 426767 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cepillo de copa Alambre de acero, latonado 0,30 mm 100 mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 39.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
283 piezas en stock
US $ 20.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 30 | 30 |
Material dotación | Alambre de acero | Alambre de acero |
Grosor de las cerdas | 0.3 | 0.35 |
⌀ del cepillo D1 | 100 | 100 |
Rosca M | M14 | M14 |
Velocidad de giro máxima | 8,500 | 8,500 |
Tipo de producto | Cepillo de copa | Cepillo de copa |