Cepillo de copa X-LOCK, alambre INOX 0,30 mm 60X-LOCK mm

Número de artículo: 573210 60X-LOCK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 35.93 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 29.95 / Unidad
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie X-LOCK
    Material dotación Alambre INOX
    ⌀ del cepillo D1 65 mm
    Grosor de las cerdas 0.3 mm
    Longitud de guarnición H1 20 mm
    Trenzado ondulado
    Velocidad de giro máxima 12,500 min-1
    Tipo de producto Cepillo de copa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 573210 60X-LOCK
    EAN / GTIN 4007220119198
    Número del fabricante 4007220119198

    Descripción

    Ejecución:

    Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.
    Con sistema de sujeción rápida X-LOCK para el cambio rápido de cepillos sin herramientas.

    Aplicación:

    Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.