Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm 60 mm

Número de artículo: 573000 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
286 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    ⌀ del cepillo D1 65 mm
    Rosca M M14
    Grosor de las cerdas 0.35 mm
    Longitud de guarnición H1 20 mm
    Velocidad de giro máxima 12,000 min-1
    Tipo de producto Cepillo de copa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 573000 60
    EAN / GTIN 4017359005767
    Número del fabricante 421167

    Descripción

    Ejecución:

    Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.
    Con rosca interior M14.
    Con rosca interior M14.

    Aplicación:

    Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.