Cepillo cónico acodado Trenzado alterno, alambre INOX 0,50 mm 115XM14 mm

Número de artículo: 571355 115XM14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre INOX
    ⌀ del cepillo D1 115 mm
    Rosca M M14
    Grosor de las cerdas 0.5 mm
    Anchura de los filamentos L1 12 mm
    Longitud de guarnición H1 24 mm
    Trenzado Trenzado alterno
    Número de trenzados 20
    Velocidad de giro máxima 12,500 min-1
    Tipo de producto Cepillo cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 571355 115XM14
    EAN / GTIN 4017359380154
    Número del fabricante 472857WZ

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillo cónico acodado, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

    Aplicación:

    Trenzado alterno (derecha / izquierda) para mayor agresividad en el caso de difíciles trabajos de cepillado. Muy adecuado para el uso en esquinas y cantos con marcha suave.
    Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
    Con rosca interior M14, para el alojamiento directo en amoladoras angulares.