{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 100 mm | |
Rosca M | M14 | |
Grosor de las cerdas | 0.5 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 12 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
Trenzado | trenzado a la izquierda | |
Número de trenzados | 18 | |
Velocidad de giro máxima | 12,500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo cónico |
Número de artículo | 571300 100XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359041444 | |
Número del fabricante | 471257 |