Cepillo redondo de una fila, trenzado Alambre de acero 0,50 mm 250X15 mm

Número de artículo: 570325 250X15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    ⌀ del cepillo D1 250 mm
    Anchura del cepillo 15 mm
    ⌀ de la perforación d1 51 mm
    Grosor de las cerdas 0.5 mm
    Longitud de guarnición H1 42 mm
    Número de trenzados 52
    Velocidad de giro máxima 5,000 min-1
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 570325 250X15
    EAN / GTIN 4017359178270
    Número del fabricante 47721075

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillo redondo recto con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y fijado a presión en cuerpo de acero. Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

    Aplicación:

    Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de piezas metálicas, también para la limpieza de hojas de encofrado. Para uso estacionario.