Cepillo circular de una sola hilera Alambre de acero 0,30 mm 150X14 mm

Número de artículo: 570300 150X14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 150 mm
Anchura del cepillo 14 mm
⌀ de la perforación d1 12 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 30 mm
Grosor de las cerdas 0.3 mm
Longitud de guarnición H1 32 mm
Velocidad de giro máxima 6,000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570300 150X14
EAN / GTIN 4017359079331
Número del fabricante 340161

Descripción

Ejecución:

Cepillos de una sola hilera con material de dotación ondulado.

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar rodillos de anchura variable. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.