Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm 150X22 mm

Número de artículo: 570100 150X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ del cepillo D1 150 mm
    Anchura del cepillo 20 mm
    ⌀ de la perforación d1 40 mm
    ⌀ de anillo de reducción 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
    Longitud de guarnición H1 33 mm
    Velocidad de giro máxima 6,000 min-1
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 570100 150X22
    EAN / GTIN 4017359037317
    Número del fabricante 344172

    Descripción

    Ejecución:

    Alambre montado a presión en cuerpo de acero. Gran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a anillos reductores intercambiables (incluido en el volumen de suministro).

    Aplicación:

    Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
    Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.