Plato lijador diamantado PREMIUM*** para piedra 125 mm

Número de artículo: 569640 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Optimizado para material de trabajo: Piedra
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22.23

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Optimizado para material de trabajo Piedra
Descripción de la forma plano
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Cuerpo portante Plato de acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
N.º revoluciones recomend. 10,000 min-1 - 12,000 min-1
Velocidad de giro máxima 15,000 min-1
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 569640 125
EAN / GTIN 9003173483879
Número del fabricante 348387

Descripción

Ejecución:

Plato de acero robusto y esbelto con segmentos diamantados soldados incorporados en un material especial. Alto rendimiento de abrasión, vida útil muy larga y marcha sin vibraciones (superficies limpias), para el rectificado en seco.

Aplicación:

Para rectificado, alineación, alisado de piedra y hormigón en amoladoras angulares. Velocidad de giro óptima 10000 − 12000 rpm. Velocidad de giro máxima 15000 rpm.

Material:

Adecuado para hormigón.