Par de bridas de aluminio 76 mm

Número de artículo: 568782 76
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para ⌀ de agujero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    adecuado para ⌀ de agujero 76 mm
    Tipo de producto Brida de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 568782 76
    EAN / GTIN 2050001775023

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Barnices
     
    Uni
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Brida reductora de aluminio con ⌀ de taladro 13 mm, taladrable.

    Aplicación:

    Para alojar muelas abrasivas compactas de material no tejido con ⌀ de perforación de 25 mm y 76 mm.