Minicinta abrasiva ⌀ 90 × 100 mm 320

Número de artículo: 568556 320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 5.78 / Unidad
  • de 20Unidad
    US $ 4.83 / Unidad
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 320
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ cinta abrasiva 90 mm
Anchura cinta abrasiva 100 mm
Quality Dress KK770J
Máquina de accionamiento Satinadora
Velocidad de giro máxima 5,000 min-1
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568556 320
EAN / GTIN 4018875275580
Número del fabricante 727558

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Grano compacto es un aglomerado de muchos granos individuales de corindón. Mediante la liberación permanente de nuevos granos abrasivos se obtiene un resultado de rectificado constante y una larga vida útil. Para el rectificado de precisión de aceros altamente aleados, aceros al cromo-níquel, aleaciones de titanio, etc.
Minicintas abrasivas ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.° 568570568577 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.
La dispersión abierta de los granos exige una menor presión de trabajo y asegura el desgaste regular.