Minicinta abrasiva ⌀ 90 × 100 mm 120

Número de artículo: 568534 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 10.44 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 8.71 / Unidad
a petición
En stock
1,402 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 120
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ cinta abrasiva 90 mm
Anchura cinta abrasiva 100 mm
Cinta abrasiva longitud 289 mm
Quality Dress 337DC
Denominación granulométrica 3M A160
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568534 120
EAN / GTIN 8718734418580
Número del fabricante 7000067806

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Minicintas abrasivas ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Grano abrasivo incrustado en paralelepípedos definidos. Densidad de grano elevada para una vida útil máxima. Sin embotamiento gracias a canales definidos. Resultado superficial constante a lo largo de todo el proceso, incluso en chapas delgadas.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.° 568570568577 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop