Cilindro lijador de fieltro (A) 100

Número de artículo: 568474 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 37.38 / Unidad
  • de 2Unidad
    US $ 31.15 / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 19

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo A
    Comparación de granulado 100
    Soporte del abrasivo Material no tejido para limpieza
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de rodillo 100 mm
    Anchura rodillo 50 mm
    ⌀ de perforación 19 mm
    N.º revoluciones recomend. 2,800 min-1
    Tipo de producto Cilindro lijador de material no tejido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 568474 100
    EAN / GTIN 4045197680624
    Número del fabricante 568474 100

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Barnices
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Dimensiones estándar ⌀ 100 × 100 mm y variante estrecha ⌀ 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento ⌀ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.
    Fieltro mezclado con corindón normal (A).

    Aplicación:

    Limpieza y alisado rápidos de superficies.

    Nota:

    Para la compensación de anchos en cilindros delgados ⌀ 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.