Bloques abrasivos manuales con adherencia 150 mm

Número de artículo: 567857 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
145 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

apto para ⌀ de discos (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Caucho celular
Longitud 150 mm
Anchura 88 mm
Altura 51 mm
con huecos para los dedos
Adecuado para ⌀ de muelas con Cierre por adherencia 150 mm
Tipo de producto Bloque abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567857 150
EAN / GTIN 2050001030726

Descripción

Ejecución:

De caucho celular elástico, cambio rápido de hoja gracias al cierre por adherencia.
Manejo sencillo con agarre preformado para los dedos.

Aplicación:

Rectificado manual de superficies y contornos. El papel abrasivo no se desliza.
Para discos abrasivos con cierre por adherencia ⌀125mm o ⌀150mm.