Placa pulidora (SiC) 150

Número de artículo: 566970 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 47.97 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 39.98 / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Metales no ferrosos; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 30

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Descripción de la forma plano
    ⌀ de perforación 22.23 mm
    Optimizado para material de trabajo INOX; Metales no ferrosos; Acero
    Velocidad circunf. máxima 30 m/s
    Tipo de producto Placa pulidora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 566970 150
    EAN / GTIN 4045197973306
    Número del fabricante 566970 150

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas de pulir de poliuretano elástico mezclado con grano abrasivo de SiC.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de superficies relativamente grandes. Mediante el empleo posterior de las distintas granulaciones se pueden generar superficies finas con brillo especular. No se requiere pasta de pulir.
    Ideal para mejorar la profundidad de rugosidad después del rectificado previo.