{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado ZF714 | |
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 24 | |
Soporte del abrasivo | Muela de fibra | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12,200 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566530 24 | |
EAN / GTIN | 4018875997239 | |
Número del fabricante | 738145 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela de fibra ZF 714 corindón de circonio (ZA) 24
a petición
En stock
789 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 1.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
US $ 1.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8,973 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 0.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
US $ 0.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | INOX ;Acero | Acero |
⌀ de muela | 125 | 125 |
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | Corindón normal (A) |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | A |
Tipo de producto | Muela de fibra | Muela de fibra |