{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cubitron™II | |
Medio abrasivo | Cubitron™ II | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 60 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 178 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Quality Dress | 982 C | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Fundición; Metales no ferrosos | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8,500 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566490 60 | |
EAN / GTIN | 30051141277401 | |
Número del fabricante | 7000028203 |