Muela de fibra XF 870 (CER) 24

Número de artículo: 566460 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 3.47 / Unidad
  • de 50Unidad
    US $ 2.89 / Unidad
a petición
En stock
436 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie XF870
    Medio abrasivo Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE)
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 24
    Soporte del abrasivo Muela de fibra
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 115 mm
    ⌀ de perforación 22.23 mm
    Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Velocidad de giro máxima 13,300 min-1
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 566460 24
    EAN / GTIN 4018875370483
    Número del fabricante 737048

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
    VSM XF 870 muela de fibra con rendimiento de abrasión muy elevado y agresivo, durabilidad excelente. Rectificado de pulimento frío. Aptitud óptima para todos los aceros, aleaciones de Ni altamente resistentes al calor y aceros de CrNi.
    Tipo de grano: Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE).

    Aplicación:

    En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra