Muela de fibra XF 733 (CER) 60

Número de artículo: 566452 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 2.77 / Unidad
  • de 50Unidad
    US $ 2.31 / Unidad
a petición
En stock
1,272 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Optimizado para material de trabajo: Aluminio
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie XF733
Medio abrasivo Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 60
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Optimizado para material de trabajo Aluminio
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566452 60
EAN / GTIN 4018875875995
Número del fabricante 700270

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
VSM XF 733 con el máximo rendimiento de lijado y la máxima durabilidad en metales no férricos como aluminio. El producto activo de rectificado evita el embotamiento y la adherencia de virutas.
Tipo de grano: grano de cerámica con recubrimiento activo de rectificado (STEARAT Plus).

Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.