{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Actirox | |
Medio abrasivo | Grano de cerámica | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 36 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | Metales no ferrosos; Acero; Fundición | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566447 36 | |
EAN / GTIN | 4018875878620 | |
Número del fabricante | FY6M105018 |