Muela abrasiva CC-GRIND-STRONG 125 mm

Número de artículo: 566366 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 19.16 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 15.97 / Unidad
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Ángulo de inclinación recomendado: 5-15

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Optimizado para material de trabajo Acero
Ángulo de inclinación recomendado 5-15 grados
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566366 125
EAN / GTIN 4007220104484
Número del fabricante 4007220104484

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La muela abrasiva innovadora de 4 capas CC-GRIND-STRONG combina la muela de desbaste clásica con tres capas de medio abrasivo en la base que se desgastan uniformemente. Ventaja en durabilidad con respecto a la muela abrasiva CC-GRIND-SOLID, gracias a capas de material abrasivo y plato de soporte arrastrador.

Aplicación:

Para usos de rectificado duros y rugosos en el rectificado de superficies, repasado del cordón de soldadura, desbarbado, achaflanado, decapado.