Muela abrasiva a láminas SLTflex (CER), asiento M14 40

Número de artículo: 566313 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 21.16 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.63 / Unidad
a petición
En stock
275 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: <0,1
  • Descripción de la forma: inclinado con saliente de láminas
  • Rosca: M14
  • Optimizado para material de trabajo: INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SLTflex
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro <0,1 %
Descripción de la forma inclinado con saliente de láminas
⌀ de muela 125 mm
Rosca M14
Optimizado para material de trabajo INOX
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566313 40
EAN / GTIN 4027497550593
Número del fabricante A272712504070

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Las láminas en forma de hoz (patentadas) están conectadas radialmente con el núcleo de PRFV de alta resistencia. Mediante la construcción sin plato se logra un saliente de láminas extremadamente grande. Densidad de recubrimiento muy elevada. Asiento roscado M14, no se necesita ninguna tuerca tensora.
Grano de cerámica (CER) con recubrimiento activo de rectificado para uso exigente.

Aplicación:

Para el rectificado de zonas de difícil acceso, rectificado de contornos y rectificado de costuras de garganta. El saliente de láminas largo permite un rectificado suave.