Muela abrasiva a láminas (ZA especial) plato de tejido de vidrio cónicas 60

Número de artículo: 565570 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 8.60 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 7.17 / Unidad
a petición
En stock
509 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 60
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 565570 60
EAN / GTIN 9003171602425
Número del fabricante 160242

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con una capacidad de corte elevada y agresiva y una vida útil inigualable. Corindón de circonio especial (ZA) con revestimiento refrigerante en tejido de algodón. Plato de tejido de fibra de vidrio. Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.
Muela abrasiva a láminas con corindón de circonio (ZA) y recubrimiento refrigerante sobre tejido de algodón. Plato de tejido de vidrio. Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.