Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 565284 40
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 3.85 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 3.21 / 1 Unidad
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 565284 40
Copiar
EAN / GTIN 4062406159399
Copiar
Número del fabricante 565284 40
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 67 HRC
apto para / [m/min]
 
INOX
apto para / [m/min]
 
Ti
apto para / [m/min]
 
GG(G)
apto para / [m/min]
 
Uni
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.
  • Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra