{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A60P-SG | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 50 mm | |
Anchura del disco de corte | 0.8 mm | |
⌀ de perforación | 6 mm | |
Para grosor de material | 2.4 mm - 4 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadora recta | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 30,500 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563410 50 | |
EAN / GTIN | 4007220849156 | |
Número del fabricante | 4007220849156 |