Disco de corte PREMIUM*** EXTRA ESTRECHO 230 mm

Número de artículo: 563406 230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 9.83 / Unidad
  • de 25Unidad
    US $ 8.19 / Unidad
a petición
En stock
697 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A60N-BFXA
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 230 mm
Anchura del disco de corte 2.5 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Para grosor de material 7.5 mm - 12.5 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Aluminio; Metales no ferrosos
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563406 230
EAN / GTIN 9003170321426
Número del fabricante 32142

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tipo especial para tronzar metales no férricos como aluminio, latón, bronce, etc.

Aplicación:

Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30N-BFXA.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.