{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30R-BFXA | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | acodada | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Anchura del disco de corte | 2 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Para grosor de material | 6 mm - 10 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13,300 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563300 115 | |
EAN / GTIN | 9003170359375 | |
Número del fabricante | 35937 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de corte PREMIUM***, ⌀ de muela: 115mm
a petición
En stock
706 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
US $ 3.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6,599 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 1.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
US $ 1.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadora angular |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | 90 grados |
Descripción de la forma | acodada | acodada |
Para grosor de material | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero; Acero |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |