Muela abrasiva de desbaste PREMIUM*** RONDELLER®, ⌀ 178 mm, Tamaño de grano: 24

Número de artículo: 560930 24
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 10.62 / Unidad
  • de 25Unidad
    US $ 8.85 / Unidad
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero; Fundición; INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 24
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 178 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero; Fundición; INOX
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 8,500 min-1
Tipo de producto Disco de desbaste

Identificación y clasificación

Número de artículo 560930 24
Copiar
EAN / GTIN 9003170570060
Copiar
Número del fabricante 57006
Copiar
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
apto para / [m/min]
 
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 67 HRC
apto para / [m/min]
 
INOX
apto para / [m/min]
 
Ti
apto para / [m/min]
 
GG(G)
apto para / [m/min]
 
CuZn
apto para / [m/min]
 
Plástico, PRFV
apto para / [m/min]
 
Uni
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

La muela abrasiva de desbaste patentada con alta flexibilidad, rectificado en frío, muy buena evacuación de viruta y suavidad de marcha, con emisión de ruidos reducida.

Aplicación:

Aplicación universal para acero, INOX (VA), fundición, metales no ferrosos y duroplásticos, en el rectificado de superficies y para el mecanizado de piezas de chapa y cordones de soldadura.

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra