{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 6 mm | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; INOX | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12,200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560600 125X6 | |
EAN / GTIN | 9003172228600 | |
Número del fabricante | 222860 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela abrasiva de desbaste Basic* “2 en 1” 125X6 mm
a petición
En stock
4,530 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7,786 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 2.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22.23 mm | 22.23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | 20-30 grados |
Velocidad de giro máxima | 12,200 min-1 | 12,200 min-1 |
Anchura del disco de corte | 6 mm | 6 mm |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Especificación | A30-BF | A30Q-BF |