{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Grano de cerámica | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Especificación | A36R-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | acodado | |
Anchura del disco de corte | 7 mm | |
⌀ de muela | 230 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560445 230X7 | |
EAN / GTIN | 4064035078867 |