Muela abrasiva de desbaste SG-STEEL 115X4 mm

Número de artículo: 560430 115X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 6.38 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 5.32 / Unidad
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho de disco (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A24R-SG
Anchura del disco de corte 4 mm
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13,300 min-1
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 560430 115X4
EAN / GTIN 4007220640845
Número del fabricante 4007220640845

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

Muela abrasiva de desbaste dura (dureza R) de la línea de rendimiento SG para acero con una capacidad de rectificado y durabilidad muy buenas.
Especificación: A24R-SG-STEEL.