{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Sistema X-LOCK | |
Medio abrasivo | Corindón normal | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30R-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 7 mm | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560011 115X7 | |
EAN / GTIN | 4062406151485 | |
Número del fabricante | 560011 115X7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela abrasiva de desbaste X-LOCK Universal, ⌀ de muela×ancho de disco: 115X7mm
a petición
En stock
323 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,129 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 5.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 4.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | 20-30 grados |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | INOX; Acero |
Anchura del disco de corte | 7 mm | 7 mm |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Tipo de producto | Disco de desbaste | Disco de desbaste |