Muela abrasiva de desbaste CerRapid, ⌀ de muela×ancho de disco: 115X7mm

Número de artículo: 560005 115X7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 11.68 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 9.73 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
99 piezas en stock 99 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho de disco (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CerRapid
Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Especificación CER24Q-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura del disco de corte 7 mm
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13,300 min-1
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 560005 115X7
EAN / GTIN 4045197718631
Número del fabricante 560005 115X7

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El grano de cerámica (CER) autoabrasivo y el sistema de aglomerado de alto rendimiento adaptado especialmente permiten un rendimiento de rectificado multiplicado con un rectificado extremadamente frío en comparación con las muelas abrasivas de desbaste convencionales (A).
  • Máxima productividad gracias a la rápida eliminación del material.
  • Equilibrio óptimo entre un comportamiento del rectificado extremadamente suave con el menor esfuerzo y la máxima durabilidad.
  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

Especificación:

CER24Q-BF.