Placa de acabado de diamante en estuche de cuero, Símbolo de medio abrasivo / grano µm: D25

Número de artículo: 559100 D25
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Símbolo de medio abrasivo / grano µm precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Grado de finura fino
Longitud 115 mm
Anchura 25 mm
Altura 3 mm
Embalaje Estuche de piel
Tipo de producto Placa de acabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 559100 D25
Copiar
EAN / GTIN 2050001025418
Copiar

Tablas de Aplicación

Alu Mg
apto para / [m/min]
 
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 67 HRC
apto para / [m/min]
 
Metal duro (MD)
apto para / [m/min]
 
INOX
apto para / [m/min]
 
Ti
apto para / [m/min]
 
GG(G)
apto para / [m/min]
 
CuZn
apto para / [m/min]
 
Plástico, PRFV
apto para / [m/min]
 
Piedra
apto para / [m/min]
 
Uni
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Revestimiento de diamante distribuido uniformemente, unido por medio de una capa de níquel. ¡Con una vida útil casi ilimitada!

Aplicación:

Para afilar y rectificar herramientas para el mecanizado de metal y madera. Adecuado para acero, HSS y metal duro. Utilizar la superficie no perforada para las herramientas pequeñas o de punta.
No apto para limar.
Tamaño manejable; idóneo para matar cantos de filos MD afilados.
Para rectificar superficies con precisión.

Nota:

No utilizar en seco, sino con agua o petróleo.