Piedras de acabado originarias de Arkansas (blanca), grano 8000 100X40 mm

Número de artículo: 558765 100X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 53.87 / Unidad
  • de 6Unidad
    US $ 44.89 / Unidad
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Cuarcita Arkansas
    Tamaño de grano 8,000
    Grado de finura Pulido
    Forma Cincel hueco
    Anchura 40 mm
    Longitud 100 mm
    Color blanco
    Tipo de producto Lima de acabado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558765 100X40
    EAN / GTIN 4037073005812

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    Metal duro (MD)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Piedra natural (originaria de Arkansas) de cuarcita de grano superfino; bordes muy resistentes. Para superficies superfinas y un rectificado de pulimiento sin rebabas. Granulación 5000 (rectificado previo), granulación 8000 (pulido).

    Aplicación:

    Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir. Se utiliza de preferencia con aceite, petróleo o agua.

    Nota:

    Un adición reducida de aceite aumenta la vida útil y el rendimiento de afilado.