Piedra de acabado – corindón fino 100X10G

Número de artículo: 558555 100X10G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 8.48 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 7.07 / Unidad
a petición
En stock
150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) grado de finura precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Grado de finura grueso
Forma plano
Anchura 10 mm
Longitud 100 mm
Color rosa
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558555 100X10G
EAN / GTIN 9003172581507
Número del fabricante 258150

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.
Para acero (templado) y aleaciones con una elevada resistencia a la tracción. La tenacidad de este material proporciona resistencia a los bordes y un rendimiento de corte elevado.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.