Cinta abrasiva (A) 237AA Trizact™ 600

Número de artículo: 558467 600
(16.27 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 8.67 / Unidad
    (16.27 US $ / 1 Metros)
  • de 10Unidad
    US $ 7.23 / Unidad
    (13.56 US $ / 1 Metros)
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 237AA
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 600
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 30 mm
Cinta abrasiva longitud 533 mm
Quality Dress 237AA Trizact™
Denominación granulométrica 3M A30
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558467 600
EAN / GTIN 2050001711656

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
seco
 

Descripción

Ejecución:

Las partículas de rectificado piramidales (A) se basan en una estructura tridimensional, precisamente dispuesta, de las partículas minerales de óxido de aluminio. Durante el rebaje se ponen al descubierto continuamente nuevas capas de partículas de rectificado, hasta la base del tejido (tejido X).

Aplicación:

Para alisado y acabado. Para obtener resultados de rectificado de precisión completamente uniformes en todos los aceros, aceros al cromo-níquel y aleaciones de cobalto, níquel y titanio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526ss.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop