Cinta abrasiva Cubitron™II 984F 80

Número de artículo: 558457 80
Descuento
40.36 US $
(18.16 US $ / 1 Metros)
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 36.32 40.36 US $ / Unidad
    (18.16 US $ / 1 Metros)
  • de 20Unidad
    US $ 30.27 33.63 US $ / Unidad
    (15.14 US $ / 1 Metros)
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™II 984F
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 80
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 75 mm
Cinta abrasiva longitud 2,000 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558457 80
EAN / GTIN 4046719538478
Número del fabricante 7000060777

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva Cubitron™ II 984F con grano de cerámica puro de forma precisa sobre una estable base de poliéster YF. Cinta abrasiva de alto rendimiento para el rectificado previo en rectificadoras estacionarias. Rectificado frío con producto abrasivo para rectificado.
Tejido YF (robusto) para máquinas de rectificado estacionarias con elevadas presiones de trabajo.

Aplicación:

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.