Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X, 50×2000 mm, Tamaño de grano: 36

Número de artículo: 558409 36
(10.53 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 21.06 / Unidad
    (10.53 US $ / 1 Metros)
  • de 10Unidad
    US $ 17.56 / Unidad
    (8.78 US $ / 1 Metros)
a petición
En stock
604 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie XK870X
Medio abrasivo Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 36
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 50 mm
Cinta abrasiva longitud 2,000 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558409 36
EAN / GTIN 4018875513842
Número del fabricante 751384

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva XK870 con grano de cerámica autoafilante (CER) para un rendimiento de rectificado y una durabilidad muy elevados. El producto abrasivo para rectificado (TOP Size) proporciona un rectificado frío y aumenta la potencia de arranque de viruta.
Tejido X (robusto) para trabajos de rectificado en máquinas rectificadoras estacionarias con una elevada presión de aplicación.

Aplicación:

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.