Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870F 120

Número de artículo: 558408 120
(7.13 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 5.42 / Unidad
    (7.13 US $ / 1 Metros)
  • de 20Unidad
    US $ 4.52 / Unidad
    (5.95 US $ / 1 Metros)
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie XK870F
Medio abrasivo Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 120
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 40 mm
Cinta abrasiva longitud 760 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558408 120
EAN / GTIN 4018875165638
Número del fabricante 716563

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva XK870 con grano de cerámica autoafilante (CER) para un rendimiento de rectificado y una durabilidad muy elevados. El producto abrasivo para rectificado (TOP Size) proporciona un rectificado frío y aumenta la potencia de arranque de viruta.
Tejido F (flexible) para rectificado de contornos con lijadoras de banda para tubos.

Aplicación:

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop