Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) ZK713T 120

Número de artículo: 558220 120
(4.79 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 1.58 / Unidad
    (4.79 US $ / 1 Metros)
  • de 100Unidad
    US $ 1.31 / Unidad
    (3.97 US $ / 1 Metros)
a petición
En stock
1,288 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado ZK713T
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 120
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 10 mm
Cinta abrasiva longitud 330 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558220 120
EAN / GTIN 4018875003138
Número del fabricante 700313

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Madera
 
23
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de alto rendimiento con corindón de circonio (ZA) para una elevada eliminación. El autoafilado continuo permite, en comparación con el corindón normal, una vida útil más prolongada con rendimiento de corte superior y calidad de superficie invariable.
Tejido T (robusto-flexible) con flexión especial para mecanizar también radios estrechos en máquinas guiadas con la mano.

Aplicación:

Para mecanizado de todos los aceros y aleaciones de acero, hierros colados, así como mat. no ferrosos.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop