Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711X 80

Número de artículo: 558035 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 4.81 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 4.01 / Unidad
a petición
En stock
328 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KK711X
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 50 mm
Cinta abrasiva longitud 1,000 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558035 80
EAN / GTIN 4018875926970
Número del fabricante 738282

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plástico, PRFV
 
10
Madera
 
23
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva universal recubierta con corindón normal (A). La base de medio abrasivo está perfectamente preparada para el granulado y el tipo de cinta abrasiva.
Robusto tejido X para una elevada eliminación de material en máquinas rectificadoras estacionarias.

Aplicación:

De uso universal en todos los materiales corrientes: acero, metales no ferrosos, fundición, aleaciones de aluminio, madera.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop